Cefiroチェア カンチ脚タイプ 突板貼り

Cefiroチェア カンチ脚タイプ 突板貼り - オカムラ(岡村製作所)

座り柔らかなカンチ脚タイプ。背面突板張りで高級感を向上。背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 脚端/ABS樹脂ブラック色

材質背/突板貼りタイプ:ウォールナットウレタン塗装仕上(W203) 座芯材/PP成型品 支基/スタンダード肘・デザイン肘タイプ:シンクロリクライニングメカ、オープンシェルタイプ:ニーチルトロッキングメカ、脚/5本脚:アルミダイキャストポリッシュ仕上、脚外径:Φ653mm、カンチ脚:スチールパイプクロームメッキ仕上 キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター 脚端/ABS樹脂ブラック色幅(mm)590高さ(mm)880タイプカンチ脚タイプ種類オフィスチェア奥行(mm)600キャスターなし肘掛固定肘足外径(Φmm)590座高(mm)440材質(脚)スチール内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61235659L435CW FS06パープル880440
375,100
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235668L435CW FS37ブラウン880440
375,100
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235677L435CW FS42チャコールグレー880440
375,100
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235686L435CW P553ブラック880440
485,700
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61235695L435CW PC18ホワイト880440
485,700
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする