フィノラ,固定肘,ハイ,座メッシュ,ブラックP,ブラック脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー付
ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
- 材質
- 背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品
- 種類
- オフィスチェア
- キャスター
- あり
- 材質(キャスター)
- ナイロン
- 肘掛
- 固定肘
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640×595×970
- フレーム色
- ブラック
- 足外径(Φmm)
- 685
- 材質(脚)
- アルミ
- 色(本体)
- ブラック
- ハンガー
- 有
- ランバーサポート
- 有
- 内容量
- 1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
色(張地)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
Finora[フィノラ]操作説明・使用説明
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ



























