Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】

Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行Nimbus(ニンバス)/ハイシート/ミドルバック/ブラックフレーム/アジャスタブル肘【配送・組立サービス】 - 内田洋行

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】25
用途
【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
肘掛
アジャスタブル肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×568×1070~1270
色(フレーム)
ブラックフレーム
座高(mm)
600~800
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
27
色(脚部)
ポリッシュ脚
背タイプ
ミドルバック
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
再生材使用
使用
サービス分類
組立・設置・取付
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
380
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
キャスター
ランバーサポート
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865242475-374-1862【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありディープブルー
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865242655-374-1826背:メッシュ、座:クロス16.8ウレタンキャスターなしテラコッタ
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865247285-374-1864【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありフォレストグリーン
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865247555-374-1886【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありテラコッタ
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865248075-374-1867【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありディープレッド
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865250175-374-1857【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありディープレッド
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865250355-374-1833【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしリーフグリーン
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865257175-374-1853【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありリーフグリーン
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865259705-374-1850【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありブラック
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865259885-374-1834【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865262075-374-1865【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありミモザ
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865265395-374-1860【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありブラック
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865269165-374-1881【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありミディアムグレイ
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865273275-374-1846【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしテラコッタ
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865277385-374-1842【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしディープブルー
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865277905-374-1837【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしディープレッド
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865278965-374-1877【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありディープレッド
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865280095-374-1855【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありミモザ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865281155-374-1840【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしブラック
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865284475-374-1883【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありリーフグリーン
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865296985-374-1875【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありミモザ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865297775-374-1844【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしフォレストグリーン
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865299515-374-1827背:メッシュ、座:クロス16.8ウレタンキャスターなしディープレッド
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865300395-374-1823背:メッシュ、座:クロス16.8ウレタンキャスターなしリーフグリーン
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865301615-374-1847【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしディープレッド
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865302405-374-1814【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしフォレストグリーン
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865306785-374-1874【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありフォレストグリーン
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865307665-374-1873【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありリーフグリーン
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865308615-374-1822背:メッシュ、座:クロス16.8ウレタンキャスターなしディープブルー
139,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865308795-374-1841【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしミディアムグレイ
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865309675-374-1851【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありミディアムグレイ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865320355-374-1863【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありリーフグリーン
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865325505-374-1817【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしディープレッド
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865327265-374-1815【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしミモザ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865333905-374-1856【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありテラコッタ
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865335755-374-1836【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしテラコッタ
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865337065-374-1887【背】メッシュ【座】クロス17.3ウレタンキャスターありディープレッド
160,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865340205-374-1854【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありフォレストグリーン
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865340385-374-1852【背】メッシュ【座】クロス16.9ナイロンキャスターありディープブルー
144,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865342305-374-1830【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしブラック
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865342395-374-1832【背】メッシュ【座】クロス17.2ナイロンキャスターなしディープブルー
152,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865348965-374-1816【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしテラコッタ
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865353865-374-1872【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありディープブルー
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865359105-374-1861【背】メッシュ【座】クロス16.9ウレタンキャスターありミディアムグレイ
146,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865360865-374-1871【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありミディアムグレイ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865366105-374-1810【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしブラック
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865368565-374-1812【背】メッシュ【座】クロス16.8ナイロンキャスターなしディープブルー
138,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865369965-374-1843【背】メッシュ【座】クロス17.2ウレタンキャスターなしリーフグリーン
153,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865371615-374-1876【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありテラコッタ
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
865372585-374-1870【背】メッシュ【座】クロス17.3ナイロンキャスターありブラック
159,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする