バーテック
バーキンタ パイプクリーンブラシ
特殊構造により耐久性を向上させた、パイプクリーンです。
トラスコ品番
202-1636
長さ(mm)
155
質量(g)
38
材質(毛)
PBT
外径(mm)
62Φ
アズワン品番
64-9294-57
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61300969
61420601
¥
6,624
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください