曜日別特売

オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)

最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。

ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302283AS152CM
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする