日本研紙
マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-67 75x130mm 穴あき
従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途
自動車補修用塗装研磨。
各種素地および塗膜研磨。
アルミホイール・金属研磨など。
寸法(mm)
75×130
砥材
AA
形状
四角
適合機種
日本研紙 集塵ファイルSセット
適合材
アルミホイール・金属
内容量
1箱(50枚)
注意
※適合機種以外に取り付けないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61306097
-
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61306106
-
240
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61306088
-
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください