曜日別特売

マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき

マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき - 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき - 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき - 日本研紙マジックタックペーパー(マジック式)耐taiQ-113 75x200mm 穴あき - 日本研紙

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。
独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。

用途
自動車補修用塗装研磨。
各種素地および塗膜研磨。
アルミホイール・金属研磨など。
適合機種日本研紙 集塵ファイルMセット形状四角寸法(mm)75×200砥材AA適合材アルミホイール・金属内容量1箱(50枚)
注意
※適合機種以外に取り付けないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61306115-120
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61306124-180
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
61306133-240
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする