曜日別特売

切断砥石 ブルーファイアー

切断砥石 ブルーファイアー - ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアー - ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアー - ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアー - ノートン(サンゴバン)

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。

用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613144092TWC107BF101P107151.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
613144182TWC125BF101P125221.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
613144272TWC107BF081P107150.8
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
613144362TWC180BF161P180221.6
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする