ホンテス工業
生体溶解性繊維AES1100テープ
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。
耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
連続耐熱温度(℃)
1000
アズワン品番
1-5608-24
瞬間耐熱温度(℃)
1100
内容量
1巻
注意
※製品特性上、高温時に発煙する場合がありますが不良ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327097
SRN-3×25
¥
10,400
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください