栄研化学
ぺたんチェック(R) DD 10 PTシリーズ
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境
冷蔵
表面積
【培地】10cm2cm
2
内容量
1箱(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
品名
使用目的
測定内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327176
PD0001
2-6430-21
寒天培地
一般細菌検出用
【測定する集落】発育したすべての集落赤色(発色液使用)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327185
PD0003
2-6430-23
デオキシコレート寒天培地
大腸菌群検出用
【測定する集落】赤色混濁集落(大腸菌群)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327194
PD0009
2-6430-24
MSEY寒天培地
黄色ブドウ球菌検出用
【測定する集落】青色又は青緑色の集落(大腸菌群)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327203
PD0013
2-6430-25
TCBS寒天培地
腸炎ビブリオ検出用
【測定する集落】青緑~濃紺集落(大腸菌)赤~紫集落(大腸菌群)
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327219
PD0017
2-6430-26
MYP寒天培地
セレウス金検出用
【測定する集落】集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327228
PD0015
2-6430-27
MLCB寒天培地
サルモネラ検出用
【測定する集落】周囲に卵黄反応による不透明なリングを形成し集落周囲の培地を黄色化する黄色又はレモン色集落
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327237
PD0020
2-6430-29
サブロー寒天培地
真菌検出用
【測定する集落】緑色混濁集落
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327246
PD0023
2-6430-30
SCD寒天培地
一般生菌数測定用
【測定する集落】黒色集落
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61327255
PD0024
2-6430-31
SCDLP寒天培地
一般生菌数測定用(不活性剤含有)
【測定する集落】黒色集落
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000