ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ

ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ - HARIO

ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。

種別三角フラスコ材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーンねじ口規格(GL)32内容量1個
注意
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327273NSF-250-SCI250最大85×1474-2284-02
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61327289NSF-1L-SCI1000最大131×2254-2284-04
5,940
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする