NSF-1L-SCI ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ HARIO 61327289

ねじ口三角フラスコ NSF-SCIシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード61327289品番NSF-1L-SCI
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ふた付で密閉性が高く、持ち運びに便利な三角フラスコです。
目安目盛り付きです。
フタが樹脂のため破損するリスクが少ないです。
オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています(フタ除く)。

種別
三角フラスコ
材質
本体/硼珪酸ガラス、フタ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、インナーパッキン/シリコーン
容量(mL)
1000
外径×高さH(Φmm×mm)
最大131×225
ねじ口規格(GL)
32
アズワン品番
4-2284-04
注意
※オートクレーブ・乾熱滅菌をする際は、フタを外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする