曜日別特売

ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ - AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ - AirTAC

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。

規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
接続ねじ
ポート径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
ポート径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61337895PSS1002Aグレー1/4”10
403
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337904PSS1002ADブラック1/4”10
403
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337913PSS1003Aグレー3/8”10
556
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337929PSS1003ADブラック3/8”10
556
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337938PSS1203Aグレー3/8”12
580
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337947PSS1203ADブラック3/8”12
580
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337956PSS1204Aグレー1/2”12
765
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337965PSS1204ADブラック1/2”12
765
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337974PSS4M5AグレーM5X0.84
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337983PSS4M5ADブラックM5X0.84
290
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337999PSS601Aグレー1/8”6
313
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338008PSS601ADブラック1/8”6
313
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338017PSS602Aグレー1/4”6
391
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338026PSS602ADブラック1/4”6
391
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338035PSS801Aグレー1/8”8
313
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338044PSS801ADブラック1/8”8
313
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338053PSS802Aグレー1/4”8
391
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338069PSS802ADブラック1/4”8
391
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする