PSS601A ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC 61337999

ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ1/8”
ポート径(Φmm)6
色グレー
内容量1個注文コード61337999品番PSS601A
参考基準価格(税別)¥313販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。

色
グレー
接続ねじ
1/8”
ポート径(Φmm)
6
規格
スピードコントローラ・ユニバーサル
制御方式
メーターアウト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする