曜日別特売

圧力計(標準取付形) GSシリーズ

圧力計(標準取付形) GSシリーズ - AirTAC
(3件のレビュー)

鋭敏な反応、低感知圧力
視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。
多様な取付方法、各種取付金具が選定可能
複数の配管接続口径が選択可能。

取付方式標準取付型最大表示圧力1.0MPa表示単位MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネル外寸(mm)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338148F-GS4010M40PT1/8
340
289
318(税込)
当日出荷
61338157F-GS5010M50PT1/4
395
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: DIY用エアーコンプレッサーの部品交換

安かったのでプラスチックかと思っていましたが、ケースも金属でしっかりした商品で良かったです

対象商品 : 61338148
2023-11-27
用途: レギュレーターに

レギュレーターの圧力計をこれと入れ替えたが、表示がシンプルで見やすく狂いもほぼない感じだったので
ありがたい。

対象商品 : 61338148
2022-04-12
用途: エアレギュレーター修理

見本の画像では MPa と kgf/cm とのダブル表示になっていますが、
実際に届いた物は MPa のみの表示となっていました。
10倍で近似値なので併記は不要といえば不要なのですが、
通販で見本と実物が違うのは許されざる事ですよ。
品質や精度はまぁ普通ですね。 とりあえず安く済ませたいならokでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、古い画像を掲載されておりましたので、正しい商品画像に変更をさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする