AirTAC
調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GACシリーズ
オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現
組付性向上
ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション
種類
標準型
シリーズ
GA200シリーズ
ろ過精度(μm)
40
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
材質(カップ部)
PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~70(未凍結)
ドレン方式
差圧式オートドレン+標準手動ドレン
配管接続口径
1/4”
チェックバルブ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計:有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338306
GAC20008S
¥
5,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください