AirTAC
調質機器 GAシリーズ フィルタ
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
大容量、優れた圧力特性
ろ過精度5μm、40μmの二種類対応
多様なバリエーション
ブラケット取付が選択可能
ブラケット
有
ろ過精度(μm)
5
設定圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
材質(カップ部)
PCカップ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~70(未凍結)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
シリーズ
ドレン方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338315
GAF20008W
1/4”
GA200シリーズ
差圧式オートドレン+標準手動ドレン
¥
1,440
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338324
GAF30008W
1/4”
GA300シリーズ
差圧式オートドレン+標準手動ドレン
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338333
GAF30008AW
1/4”
GA300シリーズ
フロート式オートドレン
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください