調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ

調質機器 GAシリーズ モジュラF.R.L GAFCシリーズ - AirTAC

ブラケットが付き、取付が便利
作動性向上、優れた圧力特性
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による)
多様なバリエーション

種類標準型ろ過精度(μm)40設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)ドレン方式差圧式オートドレン+標準手動ドレンチェックバルブRoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計:有内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338349GAFC30010SGA300シリーズ3/8”
5,040
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338358GAFC40015SGA400シリーズ1/2”
7,380
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする