曜日別特売

直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 - エコリカ
(4件のレビュー)

直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵
一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減!
G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。
電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。
保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。

用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して、安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61329197ECL-LD2EHN20形6.81080
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
61329206ECL-LD4EHN40形13.52200
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
71236787ECL-LD4EGD-M40形13.52100
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
33231039ECL-LD2EGD20形8.51000
5,741
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61329197
2024-03-20
用途: 街灯の交換用
サービス業

専用の器具を買ったので、昼光色のLED管は買っていて現在使用していますが昼白色は使用していないので交換用に買いました。

対象商品 : 71236787
2023-12-29
用途: 既存蛍光管照明をLED化
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス

これまで、他社のものを使用していたが、価格が高く納期も不安定でした
作業の段取りが楽になりました

対象商品 : 71236787
2023-04-01
用途: キッチンのHF蛍光灯からLEDへ変更
サービス業

片側給電タイプなのでバイパス工事がラクで良かったです。

対象商品 : 71236787
2022-07-19
用途: LED化工事
株式会社電気管理協会サービス業

フリッカーの無い昼白色のLEDランプを探すと、現在あまり無く、
こちらの商品が省エネ性能と価格の面で合う商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする