一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全110種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
110種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61339925MA O W 50 C 101050C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339934MA O W 50 C 151550C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339943MA O W 50 C 202050C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339959MA O W 50 C 252550C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339968MA O W 50 C 303050C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339977MA O W 50 C 404050C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339986MA O W 50 C 505050C
48,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61339995MA O W 50 C 606050C
48,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340004MA O W 63 C 101063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340013MA O W 63 C 151563C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340029MA O W 63 C 202063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340038MA O W 63 C 252563C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340047MA O W 63 C 303063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340056MA O W 63 C 404063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340065MA O W 63 C 505063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340074MA O W 63 C 606063C
62,000
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340083MA O W 80 C 101080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340099MA O W 80 C 151580C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340108MA O W 80 C 202080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340117MA O W 80 C 252580C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340126MA O W 80 C 303080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340135MA O W 80 C 404080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340144MA O W 80 C 505080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340153MA O W 80 C 606080C
107,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340169MA O W 100 C 1010100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340178MA O W 100 C 1515100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340187MA O W 100 C 2020100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340196MA O W 100 C 2525100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340205MA O W 100 C 3030100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340214MA O W 100 C 4040100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340223MA O W 100 C 5050100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61340239MA O W 100 C 6060100C
161,800
136,000
149,600(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349235MA O W 125 C 1010125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349244MA O W 125 C 1515125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349253MA O W 125 C 2020125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349269MA O W 125 C 2525125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349278MA O W 125 C 3030125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349287MA O W 125 C 4040125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349296MA O W 125 C 5050125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349305MA O W 125 C 6060125C
249,500
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349314MA O W 140 C 1010140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349323MA O W 140 C 1515140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349339MA O W 140 C 2020140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349348MA O W 140 C 2525140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349357MA O W 140 C 3030140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349366MA O W 140 C 4040140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349375MA O W 140 C 5050140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349384MA O W 140 C 6060140C
388,700
326,600
359,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349393MA O W 160 C 1010160C
619,100
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349409MA O W 160 C 1515160C
619,100
519,800
571,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする