一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全162種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
162種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61341465MA O K 80 R 101080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341474MA O K 80 L 101080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341483MA O K 80 R 151580R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341499MA O K 80 L 151580L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341508MA O K 80 R 202080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341517MA O K 80 L 202080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341526MA O K 80 R 252580R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341535MA O K 80 L 252580L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341544MA O K 80 R 303080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341553MA O K 80 L 303080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341569MA O K 80 R 404080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341578MA O K 80 L 404080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341587MA O K 80 R 505080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341596MA O K 80 L 505080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341605MA O K 80 R 606080R
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341614MA O K 80 L 606080L
123,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341623MA O K 100 R 1010100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341639MA O K 100 L 1010100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341648MA O K 100 R 1515100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341657MA O K 100 L 1515100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341666MA O K 100 R 2020100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341675MA O K 100 L 2020100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341684MA O K 100 R 2525100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341693MA O K 100 L 2525100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341709MA O K 100 R 3030100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341718MA O K 100 L 3030100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341727MA O K 100 R 4040100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341736MA O K 100 L 4040100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341745MA O K 100 R 5050100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341754MA O K 100 L 5050100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341763MA O K 100 R 6060100R
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341779MA O K 100 L 6060100L
177,300
149,000
163,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350836MA O K 125 R 1010125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350845MA O K 125 L 1010125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350854MA O K 125 R 1515125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350863MA O K 125 L 1515125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350879MA O K 125 R 2020125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350888MA O K 125 L 2020125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350897MA O K 125 R 2525125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350906MA O K 125 L 2525125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350915MA O K 125 R 3030125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350924MA O K 125 L 3030125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350933MA O K 125 R 4040125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350949MA O K 125 L 4040125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350958MA O K 125 R 5050125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350967MA O K 125 L 5050125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350976MA O K 125 R 6060125R
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350985MA O K 125 L 6060125L
271,700
228,300
251,130(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61350994MA O K 140 R 1010140R
423,200
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351003MA O K 140 L 1010140L
423,200
349,800
384,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする