曜日別特売

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全286種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
286種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
材質(ケース)
材質(カバー)
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61341788MA W P 25 R 101025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341797MA W P 25 L 101025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341806MA W P 25 R 202025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341815MA W P 25 L 202025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341824MA W P 25 R 303025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341833MA W P 25 L 303025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341849MA W P 25 R 404025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341858MA W P 25 L 404025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341867MA W P 25 R 505025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341876MA W P 25 L 505025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341885MA W P 25 R 606025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61341894MA W P 25 L 606025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
23,400
25,740(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342987MA W P 50 R 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342996MA W P 50 L 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343005MA W P 50 R 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343014MA W P 50 L 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343023MA W P 50 R 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343039MA W P 50 L 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343048MA W P 50 R 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343057MA W P 50 L 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343066MA W P 50 R 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343075MA W P 50 L 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343084MA W P 50 R 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343093MA W P 50 L 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343109MA W P 50 R 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343118MA W P 50 L 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343127MA W P 50 R 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343136MA W P 50 L 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343145MA W P 63 R 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343154MA W P 63 L 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343163MA W P 63 R 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343179MA W P 63 L 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343188MA W P 63 R 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343197MA W P 63 L 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343206MA W P 63 R 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343215MA W P 63 L 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343224MA W P 63 R 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343233MA W P 63 L 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343249MA W P 63 R 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343258MA W P 63 L 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343267MA W P 63 R 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343276MA W P 63 L 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343285MA W P 63 R 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343294MA W P 63 L 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
53,600
58,960(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343303MA W P 80 R 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343319MA W P 80 L 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343328MA W P 80 R 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343337MA W P 80 L 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343346MA W P 80 R 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61343355MA W P 80 L 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
1が参考にしています
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする