一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABPシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
286件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
材質(ケース)
材質(カバー)
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61342147MA B P 25 R 101025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342156MA B P 25 L 101025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342165MA B P 25 R 202025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342174MA B P 25 L 202025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342183MA B P 25 R 303025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342199MA B P 25 L 303025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342208MA B P 25 R 404025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342217MA B P 25 L 404025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342226MA B P 25 R 505025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342235MA B P 25 L 505025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342244MA B P 25 R 606025アルミダイカストアルミダイカストR
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342253MA B P 25 L 606025アルミダイカストアルミダイカストL
26,500
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344588MA B P 50 R 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344597MA B P 50 L 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344606MA B P 50 R 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344615MA B P 50 L 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344624MA B P 50 R 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344633MA B P 50 L 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344649MA B P 50 R 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344658MA B P 50 L 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344667MA B P 50 R 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344676MA B P 50 L 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344685MA B P 50 R 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344694MA B P 50 L 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344703MA B P 50 R 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344719MA B P 50 L 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344728MA B P 50 R 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344737MA B P 50 L 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
48,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344746MA B P 63 R 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344755MA B P 63 L 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344764MA B P 63 R 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344773MA B P 63 L 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344789MA B P 63 R 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344798MA B P 63 L 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344807MA B P 63 R 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344816MA B P 63 L 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344825MA B P 63 R 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344834MA B P 63 L 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344843MA B P 63 R 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344859MA B P 63 L 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344868MA B P 63 R 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344877MA B P 63 L 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344886MA B P 63 R 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344895MA B P 63 L 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
63,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344904MA B P 80 R 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344913MA B P 80 L 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344929MA B P 80 R 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344938MA B P 80 L 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344947MA B P 80 R 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61344956MA B P 80 L 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
106,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする