一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム軸端位置記号K(出力軸垂直)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全518種類を絞り込む
型番
軸配置
減速比
518種類すべて表示中
注文コード
品番
軸の形状
型番
軸配置
減速比
材質(ケース)
材質(カバー)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61342269MA K P 25 RU 10出力中実軸25RU10アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342278MA K P 25 RD 10出力中実軸25RD10アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342287MA K P 25 LU 10出力中実軸25LU10アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342296MA K P 25 LD 10出力中実軸25LD10アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342305MA K P 25 RU 20出力中実軸25RU20アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342314MA K P 25 RD 20出力中実軸25RD20アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342323MA K P 25 LU 20出力中実軸25LU20アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342339MA K P 25 LD 20出力中実軸25LD20アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342348MA K P 25 RU 30出力中実軸25RU30アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342357MA K P 25 RD 30出力中実軸25RD30アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342366MA K P 25 LU 30出力中実軸25LU30アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342375MA K P 25 LD 30出力中実軸25LD30アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342384MA K P 25 RU 40出力中実軸25RU40アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342393MA K P 25 RD 40出力中実軸25RD40アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342409MA K P 25 LU 40出力中実軸25LU40アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342418MA K P 25 LD 40出力中実軸25LD40アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342427MA K P 25 RU 50出力中実軸25RU50アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342436MA K P 25 RD 50出力中実軸25RD50アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342445MA K P 25 LU 50出力中実軸25LU50アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342454MA K P 25 LD 50出力中実軸25LD50アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342463MA K P 25 RU 60出力中実軸25RU60アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342479MA K P 25 RD 60出力中実軸25RD60アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342488MA K P 25 LU 60出力中実軸25LU60アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61342497MA K P 25 LD 60出力中実軸25LD60アルミダイカストアルミダイカスト-
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346636MA K P 50 R U 10出力中実軸50RU10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346645MA K P 50 R D 10出力中実軸50RD10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346654MA K P 50 L U 10出力中実軸50LU10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346663MA K P 50 L D 10出力中実軸50LD10ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346679MA K P 50 R U 15出力中実軸50RU15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346688MA K P 50 R D 15出力中実軸50RD15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346697MA K P 50 L U 15出力中実軸50LU15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346706MA K P 50 L D 15出力中実軸50LD15ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346715MA K P 50 R U 20出力中実軸50RU20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346724MA K P 50 R D 20出力中実軸50RD20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346733MA K P 50 L U 20出力中実軸50LU20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346749MA K P 50 L D 20出力中実軸50LD20ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346758MA K P 50 R U 25出力中実軸50RU25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346767MA K P 50 R D 25出力中実軸50RD25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346776MA K P 50 L U 25出力中実軸50LU25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346785MA K P 50 L D 25出力中実軸50LD25ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346794MA K P 50 R U 30出力中実軸50RU30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346803MA K P 50 R D 30出力中実軸50RD30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346819MA K P 50 L U 30出力中実軸50LU30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346828MA K P 50 L D 30出力中実軸50LD30ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346837MA K P 50 R U 40出力中実軸50RU40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346846MA K P 50 R D 40出力中実軸50RD40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346855MA K P 50 L U 40出力中実軸50LU40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346864MA K P 50 L D 40出力中実軸50LD40ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346873MA K P 50 R U 50出力中実軸50RU50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61346889MA K P 50 R D 50出力中実軸50RD50ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄-
51,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする