一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ - マキシンコー
(1件のレビュー)

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全178種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
178種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
材質(ケース)
材質(カバー)
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61349113MA O K P 25 R 101025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349129MA O K P 25 L 101025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349138MA O K P 25 R 202025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349147MA O K P 25 L 202025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349156MA O K P 25 R 303025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349165MA O K P 25 L 303025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349174MA O K P 25 R 404025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349183MA O K P 25 L 404025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349199MA O K P 25 R 505025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349208MA O K P 25 L 505025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349217MA O K P 25 R 606025アルミダイカストアルミダイカストR
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61349226MA O K P 25 L 606025アルミダイカストアルミダイカストL
29,800
26,300
28,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351317MA O K P 50 R 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351326MA O K P 50 L 101050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351335MA O K P 50 R 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351344MA O K P 50 L 151550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351353MA O K P 50 R 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351369MA O K P 50 L 202050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351378MA O K P 50 R 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351387MA O K P 50 L 252550ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351396MA O K P 50 R 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351405MA O K P 50 L 303050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351414MA O K P 50 R 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351423MA O K P 50 L 404050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351439MA O K P 50 R 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351448MA O K P 50 L 505050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351457MA O K P 50 R 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351466MA O K P 50 L 606050ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
56,800
47,800
52,580(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351475MA O K P 63 R 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351484MA O K P 63 L 101063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351493MA O K P 63 R 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351509MA O K P 63 L 151563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351518MA O K P 63 R 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351527MA O K P 63 L 202063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351536MA O K P 63 R 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351545MA O K P 63 L 252563ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351554MA O K P 63 R 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351563MA O K P 63 L 303063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351579MA O K P 63 R 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351588MA O K P 63 L 404063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351597MA O K P 63 R 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351606MA O K P 63 L 505063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351615MA O K P 63 R 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351624MA O K P 63 L 606063ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
79,200
66,600
73,260(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351633MA O K P 80 R 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351649MA O K P 80 L 101080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351658MA O K P 80 R 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351667MA O K P 80 L 151580ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351676MA O K P 80 R 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄R
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61351685MA O K P 80 L 202080ねずみ鋳鉄ねずみ鋳鉄L
132,300
111,200
122,320(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61352008
2023-06-27
用途: 機械に組込み
製造業

80キロ超えの商品でしたが、無事に入荷しました。
メーカー品なので何ら問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする