一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALBシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

減速方法1段ウォーム軸の形状出力中実軸軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)取付脚脚なし材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全30種類を絞り込む
型番
軸配置
減速比
30種類すべて表示中
注文コード
品番
型番
軸配置
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61352884MAL B 50 R 1050R10
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352893MAL B 50 L 1050L10
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352909MAL B 50 R 1550R15
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352918MAL B 50 L 1550L15
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352927MAL B 50 R 2050R20
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352936MAL B 50 L 2050L20
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352945MAL B 50 R 2550R25
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352954MAL B 50 L 2550L25
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352963MAL B 50 R 3050R30
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352979MAL B 50 L 3050L30
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352988MAL B 50 R 4050R40
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61352997MAL B 50 L 4050L40
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353006MAL B 50 R 5050R50
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353015MAL B 50 L 5050L50
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353024MAL B 50 R 6050R60
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353033MAL B 50 L 6050L60
43,100
36,300
39,930(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353049MAL B 63 R 1063R10
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353058MAL B 63 L 1063L10
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353067MAL B 63 R 1563R15
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353076MAL B 63 L 1563L15
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353085MAL B 63 R 2063R20
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353094MAL B 63 L 2063L20
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353103MAL B 63 R 2563R25
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353119MAL B 63 L 2563L25
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353128MAL B 63 R 3063R30
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353137MAL B 63 L 3063L30
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353146MAL B 63 R 4063R40
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353155MAL B 63 L 4063L40
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353164MAL B 63 R 6063R60
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353173MAL B 63 L 6063L60
56,700
47,700
52,470(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする