一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOBシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム軸配置C取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全15種類を絞り込む
減速比
型番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61353189MAL O B 50 C 101050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353198MAL O B 50 C 151550
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353207MAL O B 50 C 202050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353216MAL O B 50 C 252550
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353225MAL O B 50 C 303050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353234MAL O B 50 C 404050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353243MAL O B 50 C 505050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353259MAL O B 50 C 606050
48,200
40,500
44,550(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353268MAL O B 63 C 101063
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353277MAL O B 63 C 151563
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353286MAL O B 63 C 202063
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353295MAL O B 63 C 252563
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353304MAL O B 63 C 303063
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353313MAL O B 63 C 404063
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353329MAL O B 63 C 606063
62,000
52,100
57,310(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする