一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズ

一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズ - マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MALOKシリーズ - マキシンコー

ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。
高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。
最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!
高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面
軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。
美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!
楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。
高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!

軸の形状出力中空軸材質(ケース)アルミダイカスト材質(カバー)アルミダイカスト減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)内容量1台
注意
※ウォーム減速機は、能力を十分発揮させるために、適正な潤滑油を使用することが大切です。
※マキエース・ウォーム減速機は指定の潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合するのは絶対に行わないで下さい。
全30種類を絞り込む
減速比
型番
軸配置
30種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61353977MAL O K 50 R 101050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353986MAL O K 50 L 101050L
69,000
58,000
63,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61353995MAL O K 50 R 151550R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354004MAL O K 50 L 151550L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354013MAL O K 50 R 202050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354029MAL O K 50 L 202050L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354038MAL O K 50 R 252550R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354047MAL O K 50 L 252550L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354056MAL O K 50 R 303050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354065MAL O K 50 L 303050L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354074MAL O K 50 R 404050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354083MAL O K 50 L 404050L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354099MAL O K 50 R 505050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354108MAL O K 50 L 505050L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354117MAL O K 50 R 606050R
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354126MAL O K 50 L 606050L
51,500
43,300
47,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354135MAL O K 63 R 101063R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354144MAL O K 63 L 101063L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354153MAL O K 63 R 151563R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354169MAL O K 63 L 151563L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354178MAL O K 63 R 202063R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354187MAL O K 63 L 202063L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354196MAL O K 63 R 252563R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354205MAL O K 63 L 252563L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354214MAL O K 63 R 303063R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354223MAL O K 63 L 303063L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354239MAL O K 63 R 404063R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354248MAL O K 63 L 404063L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354257MAL O K 63 R 606063R
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61354266MAL O K 63 L 606063L
72,200
60,700
66,770(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする