プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付)

プレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(ハンド式 ピン式4輪ストッパー付・制動ブレーキ付) - TRUSCO

ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛かるピン式四輪ロックタイプです。自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。ピン式ロックなので路面状況に左右されません。

トラスコ品番125-8880材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール特性下り坂用荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61479426101NJKHB4S740×48017020
50,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする