Forza
マイクロギヤプーラー
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
材質/仕上
鍛造鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
爪の先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61453709
9300
161-2931
0.2
55
4.9
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453718
9300T
161-2933
0.3
55
4.9
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453727
9301
161-2932
0.5
85
9.81
5
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61453736
9301T
161-2934
0.7
85
9.81
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください