軽い防鳥ネット

軽い防鳥ネット - TRUSCO軽い防鳥ネット - TRUSCO軽い防鳥ネット - TRUSCO軽い防鳥ネット - TRUSCO軽い防鳥ネット - TRUSCO軽い防鳥ネット - TRUSCO

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。

用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。目合い(mm)12材質ポリプロピレン糸の太さ(mm)0.2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目合い(mm)
長さ(m)
幅(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454208BTYN1100121001ポリプロピレン
16,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61454217BTYN15012501ポリプロピレン
8,470
7,298
8,028(税込)
当日出荷
61495578BTYN2100121002ポリプロピレン
28,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61495587BTYN25012502ポリプロピレン
14,400
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする