曜日別特売

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイド滑車 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4内容量1個
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D1(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454253DH-21-B0.5-2-JH116-503292124
オープン
399
439(税込)
当日出荷
61454409DU-24-B0.5-JH116-5021921.224
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454418DU-26-B0.5-JH116-50221023.226
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454427DU-28-B0.5-JH116-5023102428
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454436DU-30-B0.5-JH116-50241025.730
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454445DU-35-B0.5-JH116-5025103135
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454393DU-22-B0.5-JH116-5020919.222
オープン
399
439(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする