樹脂ベアリング

樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK樹脂ベアリング - TOK

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196内容量1個
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法R(mm)
許容荷重
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454269DO-22-B0.5-JH7.75メーカー耐久試験機にて、100万回転(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。22
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454278DO-24-B0.5-JH95メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。24
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454287DO-26-B0.5-JH105メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。26
オープン
429
472(税込)
当日出荷
61454296DO-28-B0.5-JH115メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。28
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454305DO-30-B0.5-JH115メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。30
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454314DO-35-B0.5-JH115メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー弊格を上回らない荷重。35
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454339DR-22-B0.5-JH10.45-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。22
オープン
339
373(税込)
当日出荷
61454348DR-24-B0.5-JH11-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。24
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454357DR-26-B0.5-JH11-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。26
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454366DR-28-B0.5-JH11-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。28
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
61454375DR-30-B0.5-JH11-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。30
オープン
359
395(税込)
欠品中
61454384DR-35-B0.5-JH12-メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。35
オープン
359
395(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする