樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイドワイヤープーリー 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6寸法R(mm)0.6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4角度M(°)60内容量1個
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D1(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454454DV-22-B0.5-JH116-502691922
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454463DV-24-B0.5-JH116-502792124
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454479DV-26-B0.5-JH116-5028102326
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454488DV-28-B0.5-JH116-5029112428
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454497DV-30-B0.5-JH116-5030112730
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする