曜日別特売

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ) - TOK

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。導電性樹脂と導電グリースを使用することで、静電気の帯電を防止します。

用途静電気を嫌う搬送ガイド 等幅(mm)7材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:導電性POM、リテーナ:導電性PA使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4内容量1個
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
全6種類を絞り込む
外径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61454524ER-35-B0.5-JH116-50381235
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454533ER-22-B0.5-JH116-5033922
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
61454549ER-24-B0.5-JH116-5034924
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454558ER-26-B0.5-JH116-50351026
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
61454567ER-28-B0.5-JH116-50361128
オープン
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
61454576ER-30-B0.5-JH116-50371130
オープン
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする