保冷剤スノーパックSシリーズ

保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ保冷剤スノーパックSシリーズ - ミエローブ

安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。

用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。厚さ(mm)85
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。※破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。※内容物が流出した場合、水で洗い流してください。※処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61477256NO.001081箱(20個)200280148-7393800
7,200
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477274NO.001071箱(25個)175250148-7392600
7,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477283NO.001061箱(30個)160230148-7391500
7,340
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477317NO.001051箱(40個)150210148-7390400
7,880
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477335NO.001041箱(50個)140200148-7389300
8,040
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477378NO.001031箱(80個)120170148-7388200
9,860
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477405NO.001021箱(150個)100140148-7387100
11,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61477439NO.001001箱(300個)75105148-738650
10,780
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする