TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
特性
長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
色
グリーン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61455294
TP-710
200
718×468
790
100
¥
32,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61455346
TP-810
300
800×535
840
125
¥
41,220
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61455364
TP-910
400
900×605
850
125
¥
46,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。