曜日別特売
TP-710 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 61455294

メイン画像

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
長さ(mm)718
荷台寸法(幅)(mm)468
均等荷重(kg)200
内容量1台注文コード61455294品番TP-710
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。

トラスコ品番
125-8882
長さ(mm)
718
質量(kg)
14.4
高さ(mm)
170
均等荷重(kg)
200
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
床面高さ(mm)
170
荷台寸法(mm)
718×468
荷台寸法(幅)(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
790
騒音値(dB)
55.3
キャスター径(Φmm)
100
特性
長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
適合ストッパー
TP-700FB、TP-700JKRS-4、TP-700JRS
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする