テーブルリフト(電動ボールねじ式)

テーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式) - TRUSCO

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC24Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールねじ式内容量1台
注意
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61491633HDL-L1545R-D215040050031スチール(粉体塗装)
290,760
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491667HDL-L1556R-D215052063035スチール(粉体塗装)
294,110
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491694HDL-H1046R-D210040065032スチール(粉体塗装)
284,160
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491728HDL-H1056R-D210050065034スチール(粉体塗装)
285,840
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491755HDL-H1058R-D210052085040スチール(粉体塗装)
287,510
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491807HDL-H2547R-D225040072045スチール(粉体塗装)
316,680
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491834HDL-H2558R-D225052085050スチール(粉体塗装)
321,600
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491886HDL-L1047R-D210040072036スチール(粉体塗装)
301,090
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491913HDL-L1058R-D210052085042スチール(粉体塗装)
302,760
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491965HDL-W1046R-D210040065042スチール(粉体塗装)
328,310
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61491999HDL-W1056R-D210050065044スチール(粉体塗装)
329,890
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492026HDL-W1058R-D210052085050スチール(粉体塗装)
331,560
249,800
274,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする