TRUSCO
ツーリングラック HSK63A BT40 NT40兼用
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
色
グリーン
均等耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ホルダー数
選択してください
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
HSK63A BT(NT)40兼用 30個収納
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
HSK63A BT(NT)40兼用 48個収納
HSK63A BT(NT)40兼用 54個収納
HSK63A BT(NT)40兼用 72個収納
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61481045
VTL-E37
HSK63A BT(NT)40兼用 18個収納
675
510
650
¥
62,060
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481054
VTL-E410
HSK63A BT(NT)40兼用 36個収納
1035
510
860
¥
111,030
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481063
VTL-E57
HSK63A BT(NT)40兼用 30個収納
675
510
1070
¥
114,300
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481079
VTL-E610
HSK63A BT(NT)40兼用 54個収納
1035
510
1280
¥
168,190
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481088
VTL-E810
HSK63A BT(NT)40兼用 72個収納
1035
610
1700
¥
202,780
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61481097
VTL-E87
HSK63A BT(NT)40兼用 48個収納
675
610
1700
¥
143,560
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません