曜日別特売

OPPテープHCテープ

OPPテープHCテープ - 橋本クロスOPPテープHCテープ - 橋本クロスOPPテープHCテープ - 橋本クロス

軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。

材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
注意
※本製品は包装、梱包用粘着テープです。※テープカッターは付属しません。※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。※電気絶縁用には使用できません。※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61450893HCTP-60751箱(24巻)透明751000.06ポリプロピレンアクリル系4.3N/10mm
10,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
61450979HCTP-401箱(36巻)透明481000.04ポリプロピレンアクリル系2.4N/10mm
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61450988HCTP-601箱(36巻)透明481000.06ポリプロピレンアクリル系3.2N/10mm
9,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする