エナパック
シンクグリッププーラー
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
用途
ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
内容量
1台
注意
※2本爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。※油圧ポンプと油圧ホースが別途必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
開き幅(mm)
能力(kN)
最大リーチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492568
SGH14
25
25
350
プーラー:125
320
¥
204,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61492577
SGH24
49
49
480
プーラー:214
320
¥
492,100
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492586
SGH36
64
75
650
プーラー:326
410
¥
648,800
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。