セーフティカッターSECUNORM500 替刃

セーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martorセーフティカッターSECUNORM500 替刃 - martor

交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.63内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃厚(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61448303560.63149-57495140
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6144831956340.63149-57475141.3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448328652320.63149-573550.140
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする