曜日別特売

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 - martor
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます。

トラスコ品番161-2153適合本体10130610全長(mm)54質量(g)38.4刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6144834698
オープン
2,498
値下げ
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする