アキュローラー1815(軽荷重用)

アキュローラー1815(軽荷重用) - 日本アキュライドアキュローラー1815(軽荷重用) - 日本アキュライド

ボールリテナーレスによるクリープ発生なし

用途昇降部分、搬送部分のガイド幅(mm)10高さ(mm)36タイプボールリテナーレスリニアモーション内容量1本
注意
※価格は1本の値段であり、1セット=2本の値段ではありません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
材質/仕上
質量(kg)
移動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459178LA1815-45161-0381450本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM1273
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459187LA1815-50161-0382500本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM1.08423
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459196LA1815-55161-0383550本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM1.16473
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
61459205LA1815-60161-0385600本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM1.23523
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459257LA1815-20161-0375200アルミニウム合金、表面処理:アルマイト処理、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM0.62123
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459266LA1815-25161-0377250本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM0.7173
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459275LA1815-30161-0378300本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM0.78223
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459284LA1815-35161-0379350本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM0.85273
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459293LA1815-40161-0380400本体:アルミニウム合金、キャリッジ:・プレート SPCC ・ベアリングローラー 鋼/ポリアセタール、ストッパー:・金属部 SPCC ・樹脂部 POM0.93323
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする