デジタルトルクレンチ(無線対応)

デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応) - KANON(中村製作所)

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。付属品ヘッド:1000QCKトラスコ品番114-8645材質本体:STKM全長(mm)1630質量(kg)7.6使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)差込角(mm)25.4電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)精度(%)±1+1digitトルク調整範囲(N・m)100~1000主な用途ネジの締付用測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示最小目盛(N・m)1内容量1本
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。※配送住所により着店止めの可能性あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487415DTC-N1000REV-B
325,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする