TRUSCO
昇降スタンドSHSH型
作業者や作業用途に合わせて680~1000mmまで無段階に調整できます。チルト機能付(最大30度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用。
用途
室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。
質量(kg)
29
トラスコ品番
115-8230
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
テーブル:ホワイト
キャスター
自在式(ストッパー付) 63mm(4個)
材質(天板)
メラミン化粧
昇降方式
足踏み式油圧シリンダ(スピンドル油ISO-VG22使用)
昇降ピッチ(mm)
任意
足踏回数(回)
39
昇降範囲(mm)
680~1000
天板寸法(幅×奥行)(mm)
450×450
内容量
1台
注意
※負荷時のチルト操作不可※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 ※重量物ですのでご注意ください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61493006
SHSHN-200-45C
200
680~1000
450
450
¥
120,666
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません