ノーリツイス
エレメントパネル
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。別売の連結パーツで増連も可能です。
トラスコ品番
859-1109
材質
フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター
質量(kg)
16.1
色
ブルー
高さ(mm)
1800
タイプ
単体型
奥行(mm)
430
間口(mm)
1200
フレーム厚さ(mm)
33(アルミ紛体塗装仕上)
パネル厚(mm)
25
内容量
1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61488088
EP-F1812-B
¥
97,500
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません