曜日別特売

紙粘着テープ

紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン紙粘着テープ - ニチバン
(5件のレビュー)

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。

用途軽包装作業や、仮止め用など
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61446036No.2101パック(2巻)5018和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
479
527(税込)
当日出荷
61446858No.2101パック(3巻)4018和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
559
615(税込)
当日出荷
61447034No.2101パック(4巻)3018和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
559
615(税込)
当日出荷
61447174No.2101パック(5巻)2418和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
559
615(税込)
当日出荷
61448057No.2101パック(7巻)1818和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
589
648(税込)
当日出荷
61448109No.2101パック(8巻)1518和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
559
615(税込)
当日出荷
61448687No.2101パック(10巻)1218和紙軽包装作業、仮止め用などアクリル系
オープン
519
571(税込)
当日出荷
17584546NO.2101箱(12巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584555NO.2101箱(10巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
17584571NO.2101箱(8巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584580NO.2101箱(7巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
17584589NO.2101箱(5巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584598NO.2101箱(4巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17584607NO.2101箱(3巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584616NO.2101箱(2巻×10パック)--和紙-アクリル系
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61448687
2024-01-29
用途: 楽譜の製本
その他業種

透明のセロテープだと、湿気に弱く、後で、シワになりますが、こちらは、適度な強度もあり、重宝しています。

対象商品 : 61448687
2023-08-10
用途: パンの個包装
卸売・小売業

ちょうどいい粘着力で、貼ったり剥がしたりしやすいので、お客様からも好評です。

対象商品 : 61448109
2023-10-27
用途: 仕分け作業時

マジックでもにじむことなく記入でき、仕分け後はがす際もきれいにはがせ満足

対象商品 : 61448057
2021-12-11
用途: 塗装作業

これが1番貼りやすく取れやすいので作業がスムーズに進みます。

対象商品 : 61448687
2021-03-22
用途: 会社納品書を台帳に貼り合わせる時に使用
卸売・小売業

今まで購入していた所が取り扱いを辞めてしまい同等のテープを探していました
なかなか見つからず困っていましたが、この商品がみつかり使用してみましたが前より
薄くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする