イノベックス(旧:ダイオ化成)
多目的ネット
スポーツ練習用としてや、園芸のつる性植物の誘引、あるいはゴミ置き場のカラス対策など様々な用途があります。糸が太く強度に優れ、長期間ご使用可能です。
用途
養生
トラスコ品番
127-4426
材質
ポリエチレン
質量(kg)
6.45
色
茶
長さ(m)
30
寸法(m)
1×30
糸径(Φmm)
1.7±0.1
幅(m)
1
目合い(mm)
25
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61497005
301145
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません